Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- priklju. pl. WAGO 757-443/000-010 4

Šifra: 2765449

EAN: 4044918978590

WAGO

757-443/000-010

No product image

M8 S/A-Box, 4-port, 3-polni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj uključnih mjesta za senzore/aktore
4

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba odvoda za glavni vod
Fiksni razvod kablova/priključena glavna linija
Presjek žila konfekcijskog voda
0,34
Vanjski promjer kabela za spajanje kabela navojem (mm)
6,4-6,4
Duljina unaprijedkonfektiranog voda (m)
10
Mogućnost konfiguracije dužine kabela
Da
Broj kanala po priključnom mjestu
4
Izvedba odvoda za vod senzora/aktora
M8
Broj polova utičnih mjesta senzora/aktora
3
Nazivni napon (V)
32
Razred zaprljanja
Cat.3
Radni napon (V)
10-30
Maks. strujna nosivost po E/A signalu (A)
2
Maks. strujna nosivost po priključnoj utičnici (A)
6
Materijal kontaktnog odvodnog tijela
Mjed
Materijal kontaktne prevlake
Zlato
Materijal izolacijskog materijala
PA
Navojne čahure za utična mjesta za senzore/aktore
M8
S LED indikatorom
Da
S razdvajanjem potencijala
Ne
Priključak za NPN senzore
Ne
Izvedba s fiksnim kabelom prikladna za kabelsku vodilicu
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Boja kućišta
Ostalo
Radna temperatura (ST.C)
-25-80
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
30
Visina (mm)
20
Dužina
117
Dubina (mm)
117

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije