Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka Classia Ugrađena instalacija Kartično BIJ 10A Ne IP20 2M

Šifra: 2771822

EAN: 8005543636794

BTICINO

RW4549

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Classia
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
Kartično, 0
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Impulsna sklopka
Da
RAL broj (slično)
9003
Način upotrebe
Hotelska kartica
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
10
Kontakt za povratne informacije
Ne
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Prekidač perilice
Ne
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Broj modula (sustav modula)
2
S montažnom pločicom
Ne
Prostor za naljepnice/informacijska površina
Ne
Funkcijska rasvjeta
Drugo
Vrsta osvjetljivanja
Drugo
Širina uređaja (mm)
61
Visina uređaja (mm)
45,1
Dubina uređaja (mm)
42,7
Ugradbena dubina (mm)
32,9
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
30
Otporno na udarce
Ni na voljo
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Prekidač za grijanje
Ne
Antibakterijski tretman
Ne
Boja operatera prekidača
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije