Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka FONTANA Nadžbukno Dvosmjerna sklopka SIV 10A Ne IP44 dvostruko, Unipack

Šifra: 1067955

EAN: 3831006901599

TEM ČATEŽ

SF63GY-U - 4315066

No product image

PREKIDAČ DVOSTRUKA PROMJENA IP44 10AX 250V~

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FONTANA
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta spajanja
Menjalno stikalo
Boja
siva
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Impulsna sklopka
Da
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Montaža vijcima
Broj aktivirajućih klackalica
2
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.
Sastavljanje
Osnovni element s cijelim kućištem
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
68
Visina uređaja (mm)
76
Dubina uređaja (mm)
53

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije