Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka MODUL Ugrađena instalacija 2-polna sklopka BIJ 16A Da IP20 1M Unipack

Šifra: 1222951

EAN: 3831006928497

TEM ČATEŽ

SM20PWIN-U - 6215273

No product image

PREKIDAČ DVOPOLNI 16AKS 250V~ 1M INČA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
2-polno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
16
Osvjetljenje
Da
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Sjajno
Impulsna sklopka
Da
RAL broj (slično)
9003
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
kont.povrat.informa.
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Broj modula (sustav modula)
1
Funkcijska rasvjeta
Nadzor in orientacija
Vrsta osvjetljivanja
LED zamenljiv
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
38
Ugradbena dubina (mm)
24,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije