Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka NOVI MIKRO blister s okvirom Podžbukno Križni prekidač BIJ 10A

Šifra: 1097846

EAN: 3838959173813

ELEKTROMATERIAL

616404

No product image

Stikalo NOVI MIKRO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NOVI MIKRO
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
Križno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije