Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine MODUL Podžbukno 2-polna sklopka Blister CRN 16A 1M Blister

Šifra: 1170858

EAN: 3831006918528

TEM ČATEŽ

SM40SBNT10-B - 4315440

No product image

PREKIDAČ ZATVARAČA 1-0-2 16AX 250V~ 1M NT 10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
2-polno stikalo
Boja
Crna
Izmjerena struja (A)
16
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
ni meh.upravljanje
Elektrnoničko rukovanje
brez elektons.upravl
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Bez
Izvedba površine
Mat
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
Električno i mehaničko zaključavanje
brez ele./meh.zakl.
RAL broj (slično)
RAL 9005
Transpaerntno
Ni transparenten
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Način upotrebe
Ručica
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
1
Broj polova
Širina mjesta za module 2M
Broj polova
1
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije