Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine SYSTEM Ugrađena instalacija 2-polna sklopka BIJ 10A 1M

Šifra: 2747374

EAN: 8011564818026

GEWISS

GW20560

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Način montaže
Ugrađena instalacija
Izvedba
2-polno stikalo
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
10
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
Da
Elektrnoničko rukovanje
Ne
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Električno i mehaničko zaključavanje
Da
RAL broj (slično)
RAL 9016
Transpaerntno
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Da
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP41
Način upotrebe
Ručica
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
1
Broj polova
2-polno
Broj modula (sustav modula)
1
Broj polova
2
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
35
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije