Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni audio/video modul Obo Bettermann Nosilna ploščica, za 2 modula tip RM - Blackline, CRN Montažni pokrov podatkovnog priključka z zaščito pred prah. IP20 Plastika

Šifra: 2862566

EAN: 4012195887492

Obo Bettermann

6119300 - DTS-2RM SWGR1

No product image

Nosilna ploščica, za 2 modula tip RM - Blackline, DTS-2RM SWGR1.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Boja
Crna
Korištenje
Montažni pokrov podatkovnog priključka
Sa zaštitom od prašine
z zaščito pred prah.
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
Polje za označavanje
S indikatorskom pločom
S otiskom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Mat
Nosivi prsten
Ne
RAL broj (slično)
7021
Transpaerntno
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Luster klema
Ne
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
26

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije