Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni elektro ormar E PREBIL PLAST P/O 3 prozora 3 točke 1000mm 773mm 230mm Plastika sa montažnom pločom 1vrata IP43 RAL 7036

Šifra: 1204392

EAN: 3831105201040

PREBIL PLAST

PL4NT/3P - PL 4 NT/3 P

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PREBIL PLAST
Visina (mm)
1000
Širina (mm)
773
Dubina (mm)
230
Materijal
Umetna masa
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP43
RAL broj
RAL 7036

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije