Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni elektro ormar E PREBIL PLAST P/O BO 3 točke 900mm 600mm 190mm Plastika sa montažnom pločom 2vrata IP43 RAL 7036

Šifra: 1179645

EAN: 3831105205987

PREBIL PLAST

PMO4/0P KPL - PMO 4/0 P KPL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PREBIL PLAST
Visina (mm)
900
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
190
Materijal
Umetna masa
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP43
RAL broj
RAL 7036

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije