Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni elektro ormar E PREBIL PLAST PS 2 prozora, 3 točke 900mm 450mm 190mm Plastika sa montažnom pločom 2vrata IP43 RAL 7036

Šifra: 1179640

EAN: 3831105203822

PREBIL PLAST

PMO3KPSKPL - PMO 3K PS KPL
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
PREBIL PLAST
Visina (mm)
900
Širina (mm)
450
Dubina (mm)
190
Materijal
Umetna masa
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP43
RAL broj
RAL 7036

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije