Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I EO zidna 300mm 200mm 150mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035

Šifra: 1220044

EAN: 3838629014699

EAE

EO302015D - 3222279

No product image

Elektro ormar proizvođača EAE za N/O montažu, visine 300 mm, širine 200 mm i dubine 150 mm. Ormar je metalni, plastificiran u RAL7035, s IP66 zaštitom i već sadržava montažnu ploču, zidne nosače, bravu i pribor za povezivanje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EO
Visina (mm)
300
Širina (mm)
200
Dubina (mm)
150
Materijal
kovinski
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP66
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije