Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I EO zidna 400mm 400mm 200mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035

Šifra: 1220048

EAN: 3838629014736

EAE

EO404020D - 3222284

No product image

Elektroormar proizvođača EAE za N/O montažu, visine 400 mm, širine 400 mm i dubine 200 mm. Ormar je metalni, plastificiran u RAL7035, s IP66 zaštitom i već sadržava montažnu ploču, zidne nosače, bravu i pribor za povezivanje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EO
Visina (mm)
400
Širina (mm)
400
Dubina (mm)
200
Materijal
kovinski
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP66
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije