Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar I PanelSeT 2000mm 600mm 500mm čelik z mont.ploščo 1vrata IP55 7035

Šifra: 2850000

EAN: 3606486103180

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFN20650P

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PanelSeT
Visina (mm)
2000
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
500
Materijal
Jeklo
S montažnom pločicom
z mont.ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP55
RAL broj
7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Da
Broj brava
1
Prikladno za metričku montažu
Da
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Ne
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Ne
Kosi krov
Ne
Otporno na udarce
IK10
Kvaliteta materijala
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
Drugo
Montaža na zid
Ne
Povezivo
Da
Rasipanje topline (Delta T = 20 K) prema IEC/TR 60890 (W)
535
Samostojeći zidni model
Da
Odvojena
Ne
Kutni model
Ne
Međumontaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije