Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni ormar za PC RITTAL 600mm 1000mm 600mm

Šifra: 2796818

EAN: 4028177305649

RITTAL

6901100 - IW 6901.100

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Širina (mm)
600
Visina (mm)
1000
Dubina (mm)
600

Ostali podaci ili svojstva

Broj visinskih jedinica (HE)
0
Materijal
Čelik
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja korpusa
siva
RAL broj korpusa-Nummer des Korpus
siva RAL 7035
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije