Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 5,5kW 110V DC

Šifra: 2615747

EAN: 3389110362961

SCHNEIDER ELECTRIC

LU2B12FU - Contactors & motor p

No product image

Baza napajanja – TeSys U – 12 A – upravljač s vijčanom obujmicom od 110 do 220 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Funkcija
Reverzibilna sigurnost
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
5,5
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
110
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije