Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - pomoćni kontakt 4NO 0NC 0CO Montaža odozgo

Šifra: 1162978

EAN: 4015082764289

Drugi proizv.

276428 - DILA-XHI40

No product image

Modul pomoćnog kontakta, 4 puna, Ith= 16 A, 4 N/O, Montaža sprijeda, Vijčani terminali, DILA, DILM7 - DILM38

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
4
Broj kontakata kao otvarač (NC)
0
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
0
Način montaže
Montaža odozgo

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
4
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Vrhnja montaža
Broj prekidača signala pogreške
0
Držač svjetiljke
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije