Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - pomoćni kontakt DILM150-XHI22 2NO 2NC 0CO Prednje pričvršćivanje

Šifra: 1160532

EAN: 4015082779504

Drugi proizv.

277950 - DILM150-XHI22

No product image

Pomoćni kontaktni modul, 4 puna, Ith= 16 A, 2 N/O, 2 NC, Montaža sprijeda, Vijčani terminali, DILM40 - DILM170

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
2
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
0
Način montaže
Prednje pričvršćivanje

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
6
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Vrhnja montaža
Broj prekidača signala pogreške
0
Držač svjetiljke
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije