Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - prenaponska zaštita SIRIUS dioda -99999V 24-250V -99999V DC za 3TH2

Šifra: 2733883

EAN: 4011209055391

SIEMENS

3TX7402-3D - 3TX74023D

No product image

Opsežni pribor i rezervni dijelovi dostupni su za kontaktore snage SIRIUS 3RT1. Komponente se lako montiraju na kontaktore bez upotrebe alata u skladu sa zahtjevima.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
dioda
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
-99999
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
24-250
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
-99999
Vrsta napona upravljačkog napona
DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije