Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - prenaponska zaštita SIRIUS RC ELEMENT, S00 RC ELEMENT, S00 127-240V 150-250V 240V AC/DC

Šifra: 1205151

EAN: 4011209740044

SIEMENS

3RT2916-1CD00 - 3RT29161CD00

No product image

Kontaktori 3RT2 dio su modularnog sustava SIRIUS s optimalno usklađenim proizvodima. Nude uvjerljive performanse kompaktnog dizajna s visokom pouzdanošću kontakta. Mogu se kombinirati s raznim drugim komponentama. Mnoge kombinacije uređaja tvor

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
RC ELEMENT, S00
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
127-240
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
150-250
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
240
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije