Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - prenaponska zaštita SIRIUS S00 RC člen 24-48V 24-70V od 24 do 48V AC/DC

Šifra: 2734590

EAN: 4011209740006

SIEMENS

3RT2916-1CB00 - 3RT29161CB00

No product image

Kontaktori 3RT2 dio su modularnog sustava SIRIUS s optimalno usklađenim proizvodima. Nude uvjerljive performanse kompaktnog dizajna s visokom pouzdanošću kontakta. Mogu se kombinirati s raznim drugim komponentama. Mnoge kombinacije uređaja tvor

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
RC supresor
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
24-48
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
24-70
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 48
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije