Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - prenaponska zaštita SIRIUS S2,S3 Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona) 127-240V 70-150V od 127 do 240V AC/DC

Šifra: 2777724

EAN: 4011209920569

SIEMENS

3RT2936-1JL00 - 3RT29361JL00

No product image

Prigušivač prenapona, varistor s LED-om, 127-240 V AC, 70-150 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona)
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
127-240
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
70-150
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 127 do 240
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije