Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - prenaponska zaštita TESYS RC člen 50-127V od 50 do 127V AC DUŠILNI BLOK za LC1DT20-DT40 stranska montaža

Šifra: 2636505

EAN: 3389110385380

SCHNEIDER ELECTRIC

LAD4RCG - Contactors & motor p

No product image

TeSys D – modul za prigušivanje – RC strujni krug – 50 do 127 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Izvedba
RC supresor
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
50-127
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 50 do 127
Vrsta napona upravljačkog napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije