Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - tuljak SIRIUS S10 220-240V 220-240V AC/DC

Šifra: 1173777

EAN: 4011209505896

SIEMENS

3RT1965-5AP31 - 3RT19655AP31

No product image

3RT1 kontaktori sustava SIRIUS s optimalno usklađenim proizvodima. Nude uvjerljive performanse kompaktnog dizajna s visokom pouzdanošću kontakta. Mogu se kombinirati s raznim drugim komponentama. Mnoge kombinacije uređaja tvornički su testirane.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
220-240
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 220 do 240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije