Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik BM S poklopcem 5P 16A 400V IP20 Muški CRN

Šifra: 1107258

EAN: 8013629490536

BM

M9053 - BM M9053

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Broj polova (P)
5
Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon (V)
400
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba
Muški
Boja odvojenog adaptera
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena varijanta
Ugrađeni dio/povezanost priključivanjem
Smjer utičnog elementa
Ravno
Priključne dimenzije navoja
Nije spojeno s navojem
Broj priključaka po polu
5
Vrsta priključka
Vijčani spoj
Matarijal kućišta
Poliamid
Obrada površine kontakata
Neobrađeno
Razred zaprljanja
2
Ocijenjeni udarni napon (kV)
4
Dužina (mm)
48,5
Visina (mm)
20
Širina (mm)
76,5
Poprečni presjek veze (finožilni) (mm2)
2,5-2,5
Poprečni presjek veze (puna jezgra) (mm2)
2,5-2,5
Boja kućišta
Smeđa
Maks. trajna temperaturna otpornost kontaktni dio (ST.C)
150
Maks. stalna otpornost na temperaturu strain relief (ST.C)
150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije