Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Slijepi poklopac inst. ormari. HAGER 12M BIJ RAL9010 Plastika 219mm 54mm

Šifra: 2733454

EAN: 4010330662621

HAGER

S35S - 0118583299

No product image

Slijepi poklopac za zatvaranje praznih DIN mjesta bijele boje RAL9010 širine 12M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER
Boja
bijela
Materijal
Plastika
Širina (mm)
219
Visina (mm)
54

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Lakirano
RAL broj
9010

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije