Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Slijepi poklopac LIVINGLIGHT BIJ Prazno 1M

Šifra: 1166809

EAN: 8012199050973

LEGRAND

N4950

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LIVINGLIGHT
Boja
v beli barvi
Utisak/oznaka
Prazno
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Korištenje
punilo
Vrsta pričvršćivanja
klik
Izvedba
punilo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Dekor
Izvedba površine
svjetleća
Prikladno za tastersku spojku sustava sabirnica
brez senz. za vodilo
S poljem za označavanje
brez pol.za označev,
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije