Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Sljemenski nosač gromobrana FRANZI UNIVERZALNI 8mm Nehrđajući čelik V2A 230-450mm

Šifra: 2781193

EAN: 3830044254339

FRANZI

100433 - 100433

No product image

Univerzalni sljemenski nosač, 410-530mm, CLIP Novi, vodič fi 8mm, Rf inox

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Promjer vodiča (mm)
8
Materijal držača
Nehrđajući čelik V2A
Dužina nosača (mm)
230-450

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije