Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Solarna svjetiljka FORLIGHT OLAF STENSKA LED 6,5W 3000K 800lm CRN sa senzorom 192mm IP65

Šifra: 2849216

EAN: 8445386822020

LEDS-C4

PX-0693-NEG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
6,5
Temperatura boja (K)
3000
Svjetlosni tok (lm)
800
Boja kućišta
Črna
Sa senzorom
sa senzorom
Visina (mm)
192
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije