Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Solarni panel modul Trina Solar Vertex S + črni okvir bela hrbtna folija 505Wp

Šifra: 2857214

EAN: 3838629910137

TRINA SOLAR

TSM-NEG18R.28. 505Wp - Vertex S+

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Trina Solar Vertex S
Snaga (Wp)
505

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
1961
Širina (mm)
1134
Visina (mm)
30
Težina (kg)
23,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije