Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

6 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2609602, EAN: 3245060766726
LEGRAND
076672 - 076672L

SOS sustav MOSAIC Signalna jedinica 24V BE crvena

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2609603, EAN: 3245060782047
LEGRAND
078204 - 078204L

SOS sustav MOSAIC BI poziv.medicin.sestre 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2609599, EAN: 3245060782900
LEGRAND
078290

SOS sustav LEGRAND jedinica za napajanje 230V / 24V 2,5A 6DIN IND

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733611, EAN: 3245060783624
LEGRAND
078362 - E-CAD

SOS sustav MOSAIC Tipka na vrvici 1NC 2A BE 2m 12VDC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2856538, EAN: 3414971598652
LEGRAND
076664L - ELIO CAD

SOS sustav MOSAIC Klicna enota VGR. BE potezna 2M Potezno tipkalo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2798888, EAN: 3838629753758
URMET
6600/501 - SOS Kit

SOS sustav URMET SOS KIT 230V s poteznim stikalom in signalno enoto

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije