Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP16L2-PP-WH 16mm PP BIJ -60/110ST.C bezhalogen 2 m + orodje PACC

Šifra: 2802720

EAN: 5022660688539

Hellermanntyton

161-64215 - HWPP16L2-PP-WH

No product image

Helawrap HWPP zaštitno bolničko crijevo pakirano na 2 m s priloženim PACC alatom za povlačenje kabela. Idealno za uređenje kabela u uredima i kućnom dnevnom boravku. Dostupno u srebrnoj, bijeloj i crnoj boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
HWPP16L2-PP-WH
Nazivni promjer (mm)
16
Materijal
PP
Boja
v beli barvi
Radna temperatura (ST.C)
-60/110
Bez halogena
brezhalogen
Dužina
2 m + orodje PACC

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polipropilen PP
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
+140
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
0,8
Širina spirale (mm)
13
Promjer snopa (mm)
13/16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije