Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP25L2-PP-SR 25mm PP Srebrna 60/110ST.C bezhalogen 2 m + orodje PACC

Šifra: 2802721

EAN: 5022660179167

Hellermanntyton

161-64406 - HWPP25L2-PP-SR

No product image

Helawrap HWPP zaštitno bolničko crijevo pakirano na 2 m s priloženim PACC alatom za povlačenje kabela. Idealno za uređenje kabela u uredima i kućnom dnevnom boravku. Dostupno u srebrnoj, bijeloj i crnoj boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
HWPP25L2-PP-SR
Nazivni promjer (mm)
25
Materijal
PP
Boja
Srebrna
Radna temperatura (ST.C)
60/110
Bez halogena
brezhalogen
Dužina
2 m + orodje PACC

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polipropilen PP
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
140
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
1,05
Širina spirale (mm)
20
Promjer snopa (mm)
od 23 do 27

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije