Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton SBPAV09 9mm Plastika CRN od -60 do 95ST.C bezhalogen 30m

Šifra: 2771985

EAN: 5022660549076

Hellermanntyton

161-44200 - SBPAV09-PA6V0-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
SBPAV09
Nazivni promjer (mm)
9
Materijal
Plastika
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
od -60 do 95
Bez halogena
brezhalogen
Dužina
30

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Poliamidni usporivač gorenja
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
120
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 V0
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
1
Širina spirale (mm)
12,5
Promjer snopa (mm)
od 10 do 100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije