Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton SBPE16 PE BK 30 crna Spiralno crijevo 16mm Plastika CRN od -60 do 80ST.C bezhalogen

Šifra: 2743457

EAN: 5022660548925

Hellermanntyton

161-41301 - SBPE16-PE-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Spiralna cev
Nazivni promjer (mm)
16
Materijal
Plastika
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
od -60 do 80
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polietilen PE
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
120
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
1,6
Širina spirale (mm)
16
Promjer snopa (mm)
od 20 do 150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije