Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton SBPE4 4mm PE prirodna -60 do +80°CST.C bezhalogen

Šifra: 2736486

EAN: 5022660547416

Hellermanntyton

161-41100 - SBPE4-PE-NA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
SBPE4
Nazivni promjer (mm)
4
Materijal
Polietilen PE
Boja
Naravna barva
Radna temperatura (ST.C)
-60 do +80°C
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
120
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
1
Širina spirale (mm)
7,8
Promjer snopa (mm)
od 5 do 20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije