Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton SPS25 Spiralno crijevo 25mm PP CRN -30 °C to +100 °CST.C bezhalogen 1m

Šifra: 2783006

EAN: 4031026124025

Hellermanntyton

162-10250 - SPS25-PP-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Spiralna cev
Nazivni promjer (mm)
25
Materijal
PP
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-30 °C to +100 °C
Bez halogena
brezhalogen
Dužina
1m

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polipropilen PP
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
100
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
2,5
Širina spirale (mm)
6
Promjer snopa (mm)
od 25 do 30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije