Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton SPS50-PP-BK 50mm PP CRN -30 °C do +100ST.C bezhalogen 1m

Šifra: 2741364

EAN: 4031026124070

Hellermanntyton

162-10500 - SPS50-PP-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
SPS50-PP-BK
Nazivni promjer (mm)
50
Materijal
PP
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-30 °C do +100
Bez halogena
brezhalogen
Dužina
1

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Polipropilen PP
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
100
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
4,5
Širina spirale (mm)
8
Promjer snopa (mm)
od 50 do 59

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije