Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojni element parapet. kanala Elba AT Unutarnji 72mm 130mm čelik SIV

Šifra: 2610003

EAN: 3830022075185

ELBA

130472X - AT 130/72

No product image

Spojni element parapetnog kanala Elba AT UNUTARNJI 72 mm 130 mm čelik SI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Izvedba
Unutarnji
Visina (mm)
72
Širina
130
Materijal
Čelik
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije