Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojnica instalacijske cijevi Obo Bettermann SV16W G Priključiti BEZ NAVOJA metal 16mm

Šifra: 1221696

EAN: 4012195924784

Obo Bettermann

2046854 - SV16W G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Priključiti
Materijal
Metalno
Za nominalni promjer cijevi (mm)
16

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Bez halogena
Da
Dvodijelno
Ne
S revizijskim otvorom i poklopcem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije