Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojnica instalacijske cijevi Obo Bettermann SV25W A4 Priključiti metal 27,2mm

Šifra: 2751745

EAN: 4012195924272

Obo Bettermann

2046772 - SV25W A4

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Priključiti
Materijal
Metalno
Za nominalni promjer cijevi (mm)
27,2

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik V4A
Površina
Neobrađeno
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Da
Bez halogena
Da
Dvodijelno
Ne
S revizijskim otvorom i poklopcem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije