Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojnica kabelske police Obo Bettermann VF AZK FT Uzdužna i kutna spojnica 100mm bez

Šifra: 2761876

EAN: 4012196064991

Obo Bettermann

6066550 - VF AZK FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Uzdužna i kutna spojnica
Dužina (mm)
100
Boja
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Vodoravni zglobni poveznik
Ne
Okomiti zglobni poveznik
Ne
Vrsta povezivanja
Vijčani priključak
Prikladno za žlijeb rešetke
Ne
Prikladno za kabelski vodič
Ne
Prikladno za kabelski žlijeb
Da
Prikladno za širinu sustava nosača kabela (mm)
100
Prikladno za visinu nosivog sustava kabela (mm)
45
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Materijal
Čelik
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Površina
Vruće pocinčano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije