Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka, razno CAGE CLAMP POWER TAP 185mm2

Šifra: 2742794

EAN: 4055143354387

WAGO

285-1175

No product image

Napajalna pipa, za 185 mm2 visokotokovne priključke, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CAGE CLAMP
Izvedba
POWER TAP 185mm2

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta dodatnog pribora
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije