Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka sabirnog sustava 20x5-30x10mm 150-300mm2 (pak. 3kos)

Šifra: 2603942

EAN: 4015081069590

Drugi proizv.

107196 - AKS300

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Debljina sabirnice (mm)
20x5-30x10
Maks. presjek vodiča (mm2)
150-300

Ostali podaci ili svojstva

Širina sabirnice (mm)
20
Prikladno za
Plosnata šina
Širina stezaljke (mm)
41
Maks. nazivna radna struja Ie (A)
600
Prikladno za priključak kružnog vodiča
Da
Prikladno za priključak vodiča sektora
Da
Prikladno za priključak trakastog vodiča
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije