Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka sabirnog sustava RITTAL RiLine za bakar 5mm 16-50mm2

Šifra: 2605759

EAN: 4028177042698

RITTAL

3452500 - SV 3452.500

No product image

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL RiLine
Debljina sabirnice (mm)
5
Maks. presjek vodiča (mm2)
16-50

Ostali podaci ili svojstva

Širina sabirnice (mm)
0
Prikladno za
Ostalo
Širina stezaljke (mm)
0
Maks. nazivna radna struja Ie (A)
100
Prikladno za priključak kružnog vodiča
Ne
Prikladno za priključak vodiča sektora
Ne
Prikladno za priključak trakastog vodiča
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije