Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stolni razdjelnik INCARA Modul 4M pravokutno ALU brušen SRE 123,5mm 5,2mm 74,5mm brez stikala vkl/izk Prazen

Šifra: 2847701

EAN: 3414971971936

LEGRAND

654800 - Incara Pop up

No product image

Incara Pop up 4 modula, koja se mora opremiti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
INCARA
Izvedba
Modul
Oblik
pravokutno
Materijal
Aluminij
Boja
Srebrna
Širina (mm)
123,5
Visina (mm)
5,2
Ugradbena dubina (mm)
74,5
S prekidačem za uklj./isklj.
brez stikala vkl/izk

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Da
Izvlačivo
Ne
Dužina (mm)
145,6
Broj priključaka Audio
0
Zaštita od prenapona
Ne
Broj UK BS1363 utičnica
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 13
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 15
0
Broj D-Sub utičnica 15-polni
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 23
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 25
0
Broj praznih pozicija modula
4
Nazivni napon (V)
250
Temperatura primjene (ST.C)
od -10 do 70
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj instalacijskih sklopki
0
S ugrađenim USB napajanjem
Ne
Broj utičnica francuski standard (Tip E)
0
Broj CAT 6A priključaka
0
Antibakterijski tretman
Ne
Broj utičnica Talijanski standard tip P40 L/F
0
Filtar omrežja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije