Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stolni razdjelnik INCARA Ugradbeno Okruglo ALU Disq 80mm brezžični polnilnik 15W

Šifra: 2849033

EAN: 3414971941212

LEGRAND

077640L - Disq 80 BP

No product image

Cjelovit komplet: 1 x 15 W bežični punjač za namještaj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
INCARA
Izvedba
Ugradbeno
Oblik
Okruglo
Boja
Aluminij
Promjer (mm)
Disq 80

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije