Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stolni razdjelnik INCARA Ugradbeno Okruglo Plastika CRNmmmmmm Disq 60mm 2P+E brez stikala vkl/izk 2m + Zaščitni drsni pokrov

Šifra: 2847700

EAN: 3414971971745

LEGRAND

654728 - Disq 60

No product image

Incara Disq 60 s utičnicom 2P+E i 2m kabela s utičnicom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
INCARA
Izvedba
Ugradbeno
Oblik
Okruglo
Materijal
Plastika
Boja
Crna
Širina (mm)
77
Visina (mm)
57
Ugradbena dubina (mm)
50
Promjer (mm)
Disq 60
Broj SCUHKO utičnica
2P+E
S prekidačem za uklj./isklj.
brez stikala vkl/izk

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Ne
Izvlačivo
Ne
Dužina (mm)
91
Broj priključaka Audio
0
Zaštita od prenapona
Ne
Broj UK BS1363 utičnica
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 13
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 15
0
Broj D-Sub utičnica 15-polni
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 23
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 25
0
Broj praznih pozicija modula
0
Nazivni napon (V)
250
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 35
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj instalacijskih sklopki
0
S ugrađenim USB napajanjem
Da
Broj utičnica francuski standard (Tip E)
0
Broj CAT 6A priključaka
0
Antibakterijski tretman
Ne
Broj utičnica Talijanski standard tip P40 L/F
0
Filtar omrežja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije