Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stolni razdjelnik LEGRAND Ugradbeno pravokutno ALU mat aluminij 120mm 5mm 57mm 2x 4M

Šifra: 2742719

EAN: 3245060540135

LEGRAND

054013 - Pop-up

No product image

Stolni razdjelnik Legrand Pop-up, za ugradnju u namještaj te podignute i betonske podove. Prazni razdjelnik s 2x 4M za ugradnju Mosaic utičnica ili prekidača, mat aluminij boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Ugradbeno
Oblik
pravokutno
Materijal
Aluminij
Boja
mat aluminij
Širina (mm)
120
Visina (mm)
5
Ugradbena dubina (mm)
57
Broj SCUHKO utičnica
2x 4M

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Da
Izvlačivo
Ne
Dužina (mm)
275
Zaštita od prenapona
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije