Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stolni razdjelnik Obo Bettermann 2x utičnica sa zaštitnim kontaktom, stupić Ugradbeno Okruglo ALU SRE 114mm 2 0 0 0 0

Šifra: 2742803

EAN: 4012195875352

Obo Bettermann

6116854 - DBV-A3A D2S

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Ugradbeno
Oblik
Okruglo
Materijal
Aluminij
Boja
Srebrna
Promjer (mm)
114
Broj SCUHKO utičnica
2
Broj HDMI priključaka
0
Broj priključaka USB
0
Broj priključaka CAT 5E
0
Broj priključaka CAT 6
0

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Ne
Izvlačivo
Da
Dužina (mm)
212
Broj priključaka Audio
0
Broj priključaka CAT 5
0
Zaštita od prenapona
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije